VESTIL SEH-5436 Kamyon Bağlantı Plakası, 8250 Lb. Kapasite, 54 İnç x 36 İnç Boyut, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
Kapasite | 8250 lbs. |
Yükseklik | 8 11 / 16 " |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 8250 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Plaka kalınlığı | 1 / 2 " |
genişlik | 54 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 137.16 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600 lbs. | 36 " | €976.42 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700 lbs. | 36 " | €1,294.33 | ||
SEH-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | 8800 lbs. | 48 " | €1,272.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300 lbs. | 48 " | €1,474.70 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500 lbs. | 48 " | €1,881.29 | ||
SEH-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | 4400 lbs. | 48 " | €2,340.81 | ||
SEH-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 9900 lbs. | 54 " | €1,397.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00