VESTIL SEH-4830 Kamyon Bağlantı Plakası, 8800 Lb. Kapasite, 48 İnç x 30 İnç Boyut, Sarı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
açı | 11 Derece |
Taban Plakası Kalınlığı | 0.5 " |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 8800 lbs. |
Renk | Sarı |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Bacaktan Kenara Uzaklık | 10 " |
sınıf | INX-55 |
Kolları | Yok hayır |
Yükseklik | 7.69 " |
Yükseklik Farkı | 4" |
Bacak uzunluğu | 10 " |
uzunluk | 30 " |
Yükleme kapasitesi | 8800 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Toplam yükseklik | 7.6875 " |
Uzunluk | 30 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Plaka kalınlığı | 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-seh-4830.pdf |
kuvvet | 55000 psi |
genişlik | 48 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600 lbs. | 36 " | €976.42 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700 lbs. | 36 " | €1,294.33 | ||
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300 lbs. | 48 " | €1,474.70 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500 lbs. | 48 " | €1,881.29 | ||
SEH-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | 4400 lbs. | 48 " | €2,340.81 | ||
SEH-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 9900 lbs. | 54 " | €1,397.40 | ||
SEH-5436 | 8 11 / 16 " | - | 36 " | 8250 lbs. | 54 " | €1,647.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00