VESTIL SEH-7248 Kamyon Bağlantı Plakası, 8250 Lb. Kapasite, 72 İnç x 48 İnç Boyut, Sarı, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
açı | 11 Derece |
Taban Plakası Kalınlığı | 0.5 " |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 8250 lbs. |
Renk | Sarı |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Bacaktan Kenara Uzaklık | 10 " |
sınıf | INX-55 |
Kolları | Yok hayır |
Yükseklik | 9.69 " |
Yükseklik Farkı | 7" |
Bacak uzunluğu | 10 " |
uzunluk | 48 " |
Yükleme kapasitesi | 8250 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Toplam yükseklik | 9.6875 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Plaka kalınlığı | 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-seh-7248.pdf |
kuvvet | 55000 psi |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 225.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEH-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 6600 lbs. | 36 " | €976.42 | ||
SEH-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | 4700 lbs. | 36 " | €1,294.33 | ||
SEH-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | 8800 lbs. | 48 " | €1,272.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEH-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | 7300 lbs. | 48 " | €1,474.70 | ||
SEH-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | 5500 lbs. | 48 " | €1,881.29 | ||
SEH-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | 4400 lbs. | 48 " | €2,340.81 | ||
SEH-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | 9900 lbs. | 54 " | €1,397.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00