Vestil Sheet-50 Manyetik Sayfa İşleyici, 50 Lb Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SHEET-50 Manyetik Sac Taşıyıcı, 50 Lb. Çalışma Kapasitesi, 4.75 İnç Uzunluk | AG7YTY

VESTIL SHEET-50 Manyetik Sayfa İşleyici, 50 Lb. Çalışma Kapasitesi, 4.75 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YTY Model: LEVHA-50

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€359.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Levha İşleyici
Kapasite50 lbs.
RenkGümüş
derinlik11.5 "
Düz Yüzey Kapasitesi50 lbs.
Yükseklik4"
uzunluk11.5 "
Mıknatıs Uzunluğu6 1 / 8 "
Mıknatıs Genişliği3"
MalzemeNeodimyum
Maks. Penetrasyon3 / 16 "
Maks. Çalışma Sıcaklığı200 Derece F
Ölçü BirimleriHER
Min. Çalışma Sıcaklığı0 Derece F
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-sheet-50.pdf
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)9.21
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)28.58
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteMıknatıs GenişliğiMaks. PenetrasyongenişlikÜcret
VESTIL SHEET-125 Sayfa İşleyici, 125 Lb. Çalışma Kapasitesi | AG7YTW SAC-125125 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€489.57
VESTIL SHEET-200 Sayfalık İşleyici, 200 Lb. Çalışma Kapasitesi | AG7YTX SAC-200200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€552.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SHEET-50 Manyetik Sayfa İşleyici, 50 Lb. Çalışma Kapasitesi, 4.75 İnç Uzunluk
€359.21 / Adet