Vestil Skb-7 | Palet Kırıcı Çivi Çektirme | 3llp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SKB-7 Palet Kırıcı, 41-1/2 İnç Çubuk, Gümüş, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9YMT Modeli: SKB-7Çapraz Referans: 3LLP4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€93.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Palet Buster
Çubuk Uzunluğu41 1 / 2 "
RenkGümüş
Çap1.437 "
Dia'yı işleyin.1 1 / 4 "
Kolu MalzemeKauçuk
Yükseklik44 1 / 16 "
uzunluk5 3 / 4 "
MalzemeÇelik
Burun Plakası Uzunluğu3 4 / 5 "
Noseplate Genişliği4"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-skb-7.pdf
Gözetleme Çubuğu Alt KategorisiYıkım Çubukları
Tether YetenekliStandart Alet
Kalınlık1.375 "
TipPalet, Patinaj Kırıcı
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8205593080
Menşe ÜlkesiCN

Standartlar ve Onaylar:

  • OSHA
  • ANSI

Sık sorulan Sorular:

S. Palet arkadaşı nedir?

A. Palet Pal, palet yüklerini kırmak veya oluşturmak için tasarlanmış ergonomik bir cihazdır. Ağır hizmet yayları ve paletler geliştirilip bozuldukça yüzeyi alçaltan ve yükselten bir şok emici sönümleyicinin birleşimidir.

S. Paletleri sökmek için gerekli aletler nelerdir?

C. Bir panter testere, ahşap paletleri rekor sürede sökmek için en iyi araçtır.

S. Palet kırıcı kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A.

  • Eldivenler, güvenlik gözlükleri ve sağlam ayakkabılar gibi uygun koruyucu giysiler giyin.
  • Başlamadan önce paleti ve çevresindeki alanı olası tehlikelere karşı inceleyin.
  • Palet kırıcıyı kullanırken sabit ve dengeli bir duruş sağlayın.
  • Levhaları ayırırken kademeli ve kontrollü bir şekilde kuvvet uygulayın.
  • Kas gerginliğini veya yorgunluğunu önlemek için gerektiğinde ara verin.
  • Palet kırıcıyı çocuklardan veya yetkisiz kişilerden uzakta güvenli bir yerde saklayın.

S. Farklı palet kırıcı türleri nelerdir?

A.

  • Manuel palet kırıcılar
  • Pnömatik palet kırıcılarAyarlanabilir palet kırıcılar
  • Çok amaçlı palet kırıcılar
  • Özel palet kırıcılar

S. Uygulamam için bir palet kırıcı seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

A. Başlıca faktörler, palet kırıcının ağırlığı ve boyutunu, tutamak veya kavramanın tasarımını ve güvenlik özelliklerini içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikDia'yı işleyin.RenkMalzemeÜcret
VESTIL SKB-DLX Deluxe Palet Avcı, 41 İnç Çubuk, Mavi, Çelik | AG7YVY SKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "MaviÇelik€85.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SKB-7 Palet Kırıcı, 41-1/2 İnç Çubuk, Gümüş, Çelik
€93.28 / Adet