VESTIL SL-63-AA-PTDS Ayarlanabilir İstifleyici, Powerlift Drive, 63 İnç Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
Pil Boyutu | 11 |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Renk | Siyah Sarı |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Naylon |
Yükseklik | 82.69 " |
HP | 1 hp |
uzunluk | 66.13 " |
Asansör Çalışma Tipi | Push Button |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 63 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Min. Yükseklik | 2.13 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 1 |
Platform Malzemesi | Çelik |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Naylon |
UPC | 691215321822 |
Gerilim | 12V |
genişlik | 58 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA-PTDS | 82.69 " | 118 " | 115.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SL-137-AA-PTDS | 88.56 " | 137 " | 134.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00