VESTIL SLG-6 Emniyetli Asansör Kapısı, 72 x 43 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Barikatı |
Kol Yüksekliği İndirildi | 43.75 " |
Kol Yüksekliği Yükseltildi | 111 " |
Kol uzunluğu | 72 " |
Taban Plakası Uzunluğu | 4" |
Taban Plakası Genişliği | 4" |
Renk | Sarı |
derinlik | 4" |
Yükseklik | 43.75 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 1" |
Alçaltılmış Kapı Genişliği | 6 ft. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 16 " |
Plaka Uzunluğu | 6 In. |
Plaka Genişliği | 6 In. |
Güç Kaynağı | Manuel Hidrolik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-slg-6.pdf |
Kullanılabilir Üst Kefalet Uzunluğu | 42 5 / 8 " |
genişlik | 73.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kol Yüksekliği Yükseltildi | Kol uzunluğu | Alçaltılmış Kapı Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG-10 | 159 " | 114 " | 10 ft. | 121.75 " | €1,025.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00