VESTIL SLG-8 Emniyetli Asansör Kapısı, 96 x 43 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menteşeli Kapı |
Kol Yüksekliği İndirildi | 43.75 " |
Kaldırıldığında Kol Yüksekliği | 135 " |
Kol uzunluğu | 96 " |
Taban Plakası Uzunluğu | 4" |
Taban Plakası Genişliği | 4" |
piller Dahil | Yok hayır |
Renk | Sarı |
derinlik | 4" |
Yükseklik | 43.75 " |
Alçaltılmış Kapı Genişliği | 8 ft. |
Düşük Yükseklik | 43 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Donanımı Dahil | Evet |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 16 " |
Güç Kaynağı | Manuel Hidrolik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-slg-8.pdf |
Yükseltilmiş Kol Yüksekliği | 135 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 135 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Uzunluğu | 42 5 / 8 " |
genişlik | 97.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00