VESTIL SLNM-63-AA İstifleyiciyle Güçlendirilmiş Kaldırma Ayarlanabilir Çatal, 63 İnç Boyut, 1000 Lb., Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
Ayarlanabilir Çatallar | Evet |
Ayarlanabilir Bacaklar | Evet |
Pil Boyutu | 14 |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 1,000 lbs. |
Renk | Sarı |
Kordon Tipi | Elektrikli Akülü |
Çatal uzunluğu | 30 " |
Çatal Genişliği | 4" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Yükseklik | 78 " |
HP | 0.5 hp |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
Bacak Genişliği | 4" |
uzunluk | 65.5 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 63 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 2" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Amper | 6A |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 61 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 19.7 " |
Maks. Bacaklar Arası Genişlik | 49.25 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kaldırma yüksekliği | 2" |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 6.25 " |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 37.4 " |
Pil Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | DC |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-slnm-63-aa.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 63 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5.9 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
stil | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları |
UPC | 691215107228 |
Gerilim | 12V |
genişlik | 29 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 274.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 166.37 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Maks. Çatallar Arası Genişlik | Renk | Çatal uzunluğu | Maks. Bacaklar Arası Genişlik | Min. Kaldırma yüksekliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Min. Bacaklar Arası Genişlik | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM-118-AA | 27 " | Siyah | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları | €7,044.43 | ||
SLNM-118-FF | - | Siyah | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (Yalnızca Kızaklar) | €6,624.89 | ||
SLNM-63-FF | - | Sarı | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (Yalnızca Kızaklar) | €5,175.98 | ||
SLNM-98-AA | 27 " | Sarı | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları | €6,435.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00