VESTIL SNM-62-FF-27 İstifleyiciyle Güçlendirilmiş Kaldırma/Sürüş, 27 İnç Sabit Çatal, 62 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
pil | 78 ila 85Ah |
Pil Boyutu | 11 |
Kapasite | 2,200 lbs. |
Renk | Siyah Sarı |
Kordon Tipi | Elektrikli Akülü |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 5.9 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 78.5 " |
HP | 2 hp |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
Bacak Genişliği | 4" |
uzunluk | 68.5 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 62 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lbs. |
Yük Tekerleri Malzemesi | Çelik Üzerine Poli |
Düşük Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kaldırma yüksekliği | 3.38 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 26.75 " |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 26.75 " |
Motor gücü | 1kW, 2KW |
Motor gücü | 1kW |
Motor Gücü kW | 1Kw |
Motor Tipi | 2.0KW |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tam Şarjda Çalıştırma | 3 ila 4 saat |
Aralıklı Kullanıldığında Tam Şarjda Çalışma | 8 saat. |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | (2)12VDC |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-snm-62-ff-27.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
stil | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) |
UPC | 691215114738 |
Gerilim | 24V |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 494.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 199.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 173.99 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Min. Kaldırma yüksekliği | Pil Boyutu | Çatal Genişliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Min. Bacaklar Arası Genişlik | Motor gücü | stil | 62" ile 90" arası Tek Tip Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM15-62-AA | 2.13 " | 8 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW, 2KW | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €12,051.58 | ||
SNM15-62-FF-27 | 3.38 " | 8 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 1kW, 2KW | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) | - | €11,351.28 | ||
SNM3-43-AA | 2.13 " | 11 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW, 2KW | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €14,969.47 | ||
SNM3-43-FF-21 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 21 " | 21 " | 1kW, 2KW | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) | - | €14,545.71 | ||
SNM3-43-FF-27 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | - | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) | - | €14,230.76 | ||
SNM-62-AA | - | - | 8.3 " | - | - | 1kW, 2KW | Ayarlanabilir Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €14,269.33 | ||
SNM-62-FA | - | - | 26 3 / 4 " | - | - | 1kW, 2KW | Sabit Çatallar, Ayarlanabilir Destek Ayakları (paletler ve kızaklarla çalışır) | - | €14,226.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00