VESTIL SPN-3-YL-HR-BR-PO Çok Basamaklı Tabure, İç İçe Geçebilir, Sarı, 3 Basamaklı, El ve Arka Raylı Ve Portlu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adım Tabure |
Montaj | montaj Gerekli |
Taban Uzunluğu | 13 " |
Taban Genişliği | 27 4 / 7 " |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Sarı |
Adımlar Arası Mesafe | 10 1 / 2 " |
Görev Puanı | 500 lbs. |
Küpeşte Yüksekliği | 37 " |
Yükseklik | 64 " |
Kapsar | Elbandı montajı yapılır |
Malzeme | polietilen |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 3 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-spn-3-il-hr-br-po.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 3" |
Arka Tekerlek Genişliği | 1" |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Adım Derinliği | 10 7 / 8 " |
Adım Malzemesi | polietilen |
Adım Genişliği | 18 4 / 9 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 30 1 / 2 " |
UPC | 691215322065 |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 1" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Montaj | Taban Uzunluğu | Merdiven Uzunluğu | Malzeme | Adım Sayısı | İkinci Adım Genişliği | Adım Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL | - | montajlı | - | 8/9 fit | polietilen | 1 | - | Sarı, Siyah | €151.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR | - | montaj Gerekli | - | 4 1/5 fit | polietilen | 1 | - | Sarı | €224.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-BR | - | - | - | - | Alüminyum | - | - | - | €237.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-BR-PO | - | - | - | - | Alüminyum | - | - | - | €289.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-1-YL-HR-PO | 50 " | montaj Gerekli | 19 2 / 3 " | - | polietilen | 1 | - | - | €274.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL | - | montajlı | - | 1 2/3 fit | polietilen | 2 | 12 15 / 16 " | Sarı, Siyah | €241.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPN-2-YL-HR | - | montaj Gerekli | - | 4 4/5 fit | polietilen | 2 | 12 15 / 16 " | Sarı | €389.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00