VESTIL SPS-HD-2252-5PU Yüksek Hizmet Kamyonu, Poli-On-Çelik, 22 x 52 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Platform Kamyonu |
Alt Raf Uzunluğu | 50.75 " |
Alt Raf Genişliği | 21.5 " |
Raf Başına Kapasite | 500 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Merdiven Kapasitesi | 350 lbs. |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Orta Raf Uzunluğu | 46 3 / 4 " |
Orta Raf Genişliği | 21 1 / 2 " |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Raf Sayısı | 3 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 3 |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 74.44 " |
Uzunluk | 56.13 " |
toplam Genişlik | 21.88 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sps-hd-2252-5pu.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Raf Boşluğu | 13 " |
Raf Yüksekliği | 13 |
Raf Uzunluğu | 50.75 " |
Raf Genişliği | 21.5 " |
Adım Aralığı | 10 " |
Üst Raf Yüksekliği | 38 3 / 4 " |
Üst Raf Uzunluğu | 42 3 / 4 " |
Üst Raf Genişliği | 21 1 / 2 " |
Üst Adım Derinliği | 5" |
Üst Basamak Yüksekliği | 41 11 / 16 " |
Üst Basamak Genişliği | 17 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | çerçeve Malzeme | Alt Raf Genişliği | Kapasite | Ön Teker Malzemesi | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA-HD-2252 | Stok Toplama Merdiveni Arabası | Alüminyum | - | 500 lbs. | - | 73.31 " | 56 " | Alüminyum, çelik | €1,222.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPA-HD-2852 | Stok Toplama Merdiveni Arabası | Alüminyum | - | 500 lbs. | - | 73.31 " | 56 " | Alüminyum, çelik | €1,699.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPS-HD-2252 | Stok Toplama Merdiveni Arabası | Çelik | 21.5 " | 1000 lbs. | - | 73.44 " | 56.13 " | Çelik | €1,397.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPS-HD-2852 | Stok Toplama Merdiveni Arabası | Çelik | 27.5 " | 1000 lbs. | - | 73.19 " | 56.13 " | Çelik | €1,553.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
SPS-HD-2252-6MR | Ağır Hizmet Platform Kamyonu | - | 21.5 " | - | Çelik Üzerine Kauçuk | - | - | Çelik | €1,318.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00