VESTIL SQ-108 Kare Güvenlik Küpeştesi, Süpürgeliksiz, 108 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elbandı montajı yapılır |
Ayarlanabilir Uzunluk | Yok hayır |
Ayarlanabilir Genişlik | Yok hayır |
Renk | Sarı |
derinlik | 110.5 " |
Yükseklik | 42 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
Birbirine | Yok hayır |
uzunluk | 110.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Ray Yüksekliği | 21.19 " |
Cıvata Deliği Sayısı | 12 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sq-108.pdf |
Ray Çapı | 1.5 " |
yansıtıcı | Yok hayır |
Bölüm Stili | Süpürgeliksiz Sert |
Kare Tüp OD | 1 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 108 " |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 280.67 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kurulum Donanımı Dahildir | uzunluk | Cıvata Deliği Sayısı | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-120 | 42 " | Yok hayır | 122.5 " | 12 | 120 " | €607.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-48 | 42 " | Yok hayır | 50.5 " | 8 | 48 " | €260.40 | ||
SQ-60 | 42 " | Yok hayır | 62.5 " | 8 | 60 " | €373.56 | ||
SQ-72 | 42 " | Yok hayır | 74.5 " | 8 | 72 " | €347.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-84 | 42 " | Yok hayır | 86.5 " | 8 | 84 " | €425.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-96 | 42 " | Yok hayır | 98.5 " | 8 | 96 " | €473.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-108-HWR | 44 " | Evet | 110.5 " | 12 | 108 " | €555.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00