VESTIL SQ-96-HWR Emniyet Küpeştesi, Donanım, Süpürgeliksiz, 96 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elbandı montajı yapılır |
Ayarlanabilir Uzunluk | Yok hayır |
Ayarlanabilir Genişlik | Yok hayır |
Ankraj Cıvatası Boyutu | 3 "x 3 / 8" |
Renk | Sarı |
derinlik | 98.5 " |
Yükseklik | 42 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
Birbirine | Yok hayır |
uzunluk | 98.5 " |
Malzeme | Çelik |
Orta Ray Yüksekliği | 21.19 " |
Ankraj Civata Sayısı | 8 |
Cıvata Deliği Sayısı | 8 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sq-96-hwr.pdf |
Ray Çapı | 1.5 " |
yansıtıcı | Yok hayır |
Bölüm Stili | Süpürgeliksiz Sert |
Kare Tüp OD | 1 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 96 " |
genişlik | 4" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kurulum Donanımı Dahildir | uzunluk | Cıvata Deliği Sayısı | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-108 | 42 " | Yok hayır | 110.5 " | 12 | 108 " | €555.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-120 | 42 " | Yok hayır | 122.5 " | 12 | 120 " | €607.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-48 | 42 " | Yok hayır | 50.5 " | 8 | 48 " | €260.40 | ||
SQ-60 | 42 " | Yok hayır | 62.5 " | 8 | 60 " | €373.56 | ||
SQ-72 | 42 " | Yok hayır | 74.5 " | 8 | 72 " | €347.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-84 | 42 " | Yok hayır | 86.5 " | 8 | 84 " | €425.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
SQ-96 | 42 " | Yok hayır | 98.5 " | 8 | 96 " | €473.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00