VESTIL SSH-7939-80 Sigara Barınağı Otobüs Durağı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigara Barınağı |
Semt | 25.77 sq. Ft. |
Arka Yüksekliği | 79 3 / 16 " |
Renk | Gümüş |
derinlik | 49 1 / 3 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Yükseklik | 83 15 / 16 " |
Yükseklik | 83 1 / 2 " |
İç Yükseklik | 77.187 " |
Iç uzunluk | 37.5 " |
İç Genişlik | 69.75 " |
uzunluk | 49 1 / 3 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Kişi Kapasitesi | 3 için 4 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ssh-7939-80.pdf |
Çatı Malzemesi | Oluklu Polikarbonat |
Çatı eğimi | 0.5627:12 |
Çatı Stili | eğimli |
Çatı tipi | Oluklu Polikarbonat |
Yan Panel Malzemesi | Yarı Şeffaf Polikarbonat |
Kullanılabilir Yükseklik | 77 9 / 16 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 37 1 / 2 " |
Kullanılabilir Genişlik | 69 3 / 4 " |
UV Koruması | Evet |
Duvar Kaplama | Yarı Şeffaf |
Duvar Malzemesi | polikarbonat |
genişlik | 75 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 108.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 212.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.68 |
Gemi genişliği (cm) | 125.25 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00