VESTIL STRAP-27-FH Düz Kancalı Cırcırlı Kayış, 27 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Askısı |
kopma Dayanımı | 6800 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 292 " |
Yükseklik | 0.25 " |
Kanca Stili | Düz |
uzunluk | 324 " |
Yükleme kapasitesi | 3325 lbs. |
Malzeme | Polyester |
Ölçü Birimleri | HER |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-strap-27-fh.pdf |
Cırcır Kanca Stili | Düz |
Askı Genişliği | 2" |
UPC | 691215037822 |
genişlik | 2" |
Çalışma süresi | 324 In. |
Çalışma yükü sınırı | 3325 lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 741.68 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 5407100090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Kanca Stili | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYIŞ-12-RE | Portakal | 144 " | 0.16 " | - | 144 " | 1000 lbs. | €42.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-16-CE | Portakal | 192 " | 0.73 " | - | 192 " | 1200 lbs. | €37.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-16-RE | Portakal | 192 " | 0.16 " | - | 192 " | 1200 lbs. | €38.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-27-SAĞ | Sarı | 292 " | 0.25 " | Çubuk | 324 " | 3325 lbs. | €57.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
KAYIŞ-6-RTO | Gri | 40.12 " | 1 / 2 " | - | 9.63 " | 800 lbs. | €26.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00