VESTIL SWA-48-PMO Sarma Makinesi, Elektrikli Direkli, 4000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi |
Kapasite | 4000 lbs. |
Çekirdek Çapı | 3" |
Güverte Rengi | Sarı |
Güverte Devir Aralığı | 3 ila 12 Devir/dakika |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 98.75 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Kapsar | NEMA 5-15 Fiş Özellikleri |
uzunluk | 83.75 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Çekirdek Çapı | 3" |
Maks. Yükseklik | 80.31 " |
Maks. Yük Çapı | 62 " |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 11 " |
Maks. RPM | 12 RPM |
Maks. Alan sayısı Genişlik | 20 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Çekirdek Çapı | 3" |
Min. Yükseklik | 10 " |
Min. devir | 3 RPM |
Min. Genişlik | 10 " |
Motor Amperi | 6A |
Motor gücü | 1/2 beygir |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Pikap Çapı | 48 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 2.38 " |
Gerilim | 115V |
genişlik | 48 " |
İle çalışır | SWA-48 |
Gemi ağırlığı (kg) | 258.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8422409170 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Yükseklik | + | uzunluk | Maks. Yükseklik | Maks. Yük Çapı | Pikap Çapı | Döner Tabla Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-48 | 48 " | 94.5 " | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi | 89.81 " | 83.75 " | 62 " | 48 " | 2.38 " | €6,507.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-50 | 50 " | 92.38 " | Düşük Profilli Streç Sarma Makinesi, Yarı Otomatik | 87.13 " | 82 " | 64 " | 50 " | 2.06 " | €6,381.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-70 | 70 " | 92.38 " | Düşük Profilli Streç Sarma Makinesi, Yarı Otomatik | 107.13 " | 81.88 " | 84 " | 70 " | 2.18 " | €10,258.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00