VESTIL SWA-70 Yarı Otomatik Streç Sarma Makinesi, 70 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profilli Streç Sarma Makinesi, Yarı Otomatik |
Kapasite | 4000 lbs. |
Güverte Rengi | Sarı |
Güverte Devir Aralığı | 3 ila 12 Devir/dakika |
Ayak Pedalı Kablo Uzunluğu | 96 " |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 92.38 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Kapsar | NEMA 5-15 Fiş Özellikleri |
uzunluk | 107.13 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Çekirdek Çapı | 3" |
Maks. Yükseklik | 81.88 " |
Maks. Yük Çapı | 84 " |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 11 " |
Maks. RPM | 12 RPM |
Maks. Alan sayısı Genişlik | 20 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Çekirdek Çapı | 3" |
Min. devir | 3 RPM |
Min. Genişlik | 10 " |
Motor Amperi | 6A |
Motor gücü | 1/2 beygir |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-swa-70.pdf |
Pikap Çapı | 70 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 2.18 " |
Gerilim | 115V |
Volt / Faz | AC 115/1 AC |
genişlik | 70 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 436.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 234.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 267.34 |
Gemi genişliği (cm) | 177.8 |
HS kodu | 8422409170 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Yükseklik | + | uzunluk | Maks. Yükseklik | Maks. Yük Çapı | Pikap Çapı | Döner Tabla Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-48 | 48 " | 94.5 " | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi | 89.81 " | 83.75 " | 62 " | 48 " | 2.38 " | €6,507.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-48-PMO | 48 " | 98.75 " | Düşük Profil Streç Sarma Makinesi | 83.75 " | 80.31 " | 62 " | 48 " | 2.38 " | €12,323.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-50 | 50 " | 92.38 " | Düşük Profilli Streç Sarma Makinesi, Yarı Otomatik | 87.13 " | 82 " | 64 " | 50 " | 2.06 " | €6,381.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00