VESTIL SWA-50-R-4848 Yaklaşma Rampası
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 39.94 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kapasite | 4000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
eğim | 1:12 |
Kullanılabilir Uzunluk | 29 15 / 16 " |
Kullanılabilir Genişlik | 48 " |
İçin kullanılır | Modeli SWA-50 |
genişlik | 51.19 " |
İle çalışır | SWA-50 |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.04 |
Gemi genişliği (cm) | 130.02 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-R-4860-SCL | 5.44 " | Çelik Rampa | 74.81 " | 51.31 " | €1,524.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-70-R-4848 | 2" | Çelik Rampa | 39.94 " | 51.19 " | €979.29 | ||
SWA-70-R-4860-SCL | 5.44 " | Çelik Rampa | 74.81 " | 51.31 " | €1,838.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-R-4836 | 2" | Çelik Rampa | 36 " | 51 1 / 2 " | €1,377.33 | ||
SWA-R-4848 | 2" | Çelik Rampa | 48 " | 51 1 / 2 " | €1,660.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00