VESTIL SWA-50-R-4860-SCL Yaklaşma Rampası/Ölçeği Yalnızca SWA-50 için
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Rampa |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 5.44 " |
uzunluk | 74.81 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kapasite | 4000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
eğim | 1:12 |
Kullanılabilir Genişlik | 48 " |
İçin kullanılır | Modeli SWA-50 |
genişlik | 51.31 " |
İle çalışır | SWA-50 |
Gemi ağırlığı (kg) | 155.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.02 |
Gemi genişliği (cm) | 130.33 |
HS kodu | 8423820010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-R-4848 | 2" | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı | 39.94 " | 51.19 " | €956.34 | ||
SWA-70-R-4848 | 2" | Çelik Rampa | 39.94 " | 51.19 " | €979.29 | ||
SWA-70-R-4860-SCL | 5.44 " | Çelik Rampa | 74.81 " | 51.31 " | €1,838.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-R-4836 | 2" | Çelik Rampa | 36 " | 51 1 / 2 " | €1,377.33 | ||
SWA-R-4848 | 2" | Çelik Rampa | 48 " | 51 1 / 2 " | €1,660.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00