VESTIL SWA-54-SCALE Dijital Terazi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Adaptör Gerilimi | 110V AC |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Ekran boyutu | 1" |
Yükü Bitir | %100 |
Yükseklik | 28.81 " |
uzunluk | 96 " |
Yük Hücreleri | 6 |
Lug Dia. | 3" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Aşırı yükleme | %200 |
Ölçek Kablosu | 8 ft. |
Ölçek Yüksekliği | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215116336 |
genişlik | 48 " |
İle çalışır | SWA-54 |
Gemi ağırlığı (kg) | 337.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8423900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-ÖLÇEKLİ | 5000 lbs. | 28.81 " | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı | 96 " | 48 " | €8,728.15 | ||
SWA-60-ÖLÇEKLİ | 10000 lbs. | 28.81 " | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı | 96 " | 48 " | €9,124.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-70-ÖLÇEKLİ | 10000 lbs. | 28.81 " | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı | 112 " | 72 " | €10,159.99 | ||
SWA-48-ÖLÇEKLİ | - | 28 13 / 16 " | Elektronik Zemin Ölçeği | 84 " | 42 " | €8,507.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00