VESTIL SWA-70-SCALE Dijital Terazi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Adaptör Gerilimi | 110V AC |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Ekran boyutu | 1" |
Yükü Bitir | %100 |
Yükseklik | 28.81 " |
uzunluk | 112 " |
Yük Hücreleri | 6 |
Lug Dia. | 3" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Aşırı yükleme | %200 |
Ölçek Kablosu | 8 ft. |
Ölçek Yüksekliği | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215093699 |
genişlik | 72 " |
İle çalışır | SWA-70 |
Gemi ağırlığı (kg) | 397.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 284.48 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8423900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-ÖLÇEKLİ | 5000 lbs. | 28.81 " | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı | 96 " | 48 " | €8,728.15 | ||
SWA-54-ÖLÇEKLİ | 10000 lbs. | 28.81 " | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı | 96 " | 48 " | €8,761.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-60-ÖLÇEKLİ | 10000 lbs. | 28.81 " | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı | 96 " | 48 " | €9,124.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-48-ÖLÇEKLİ | - | 28 13 / 16 " | Elektronik Zemin Ölçeği | 84 " | 42 " | €8,507.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00