VESTIL SWA-60-AW-SCL Streç Sarma Makinası
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Adaptör Gerilimi | 110V AC |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Ekran boyutu | 1" |
Yükü Bitir | %100 |
Yükseklik | 3 1 / 2 " |
uzunluk | 108 " |
Yük Hücreleri | 6 |
Lug Dia. | 3" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Aşırı yükleme | %200 |
Ölçek Kablosu | 8 ft. |
Ölçek Yüksekliği | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215058292 |
genişlik | 60 " |
İle çalışır | SWA-60-AW, SWA-82-AW |
Gemi ağırlığı (kg) | 415.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 8423820010 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW-SCL | 4000 lbs. | 6 1 / 2 " | 94 " | 51 1 / 2 " | €3,925.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00