VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Yaklaşım Rampası/ölçek
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 6 1 / 2 " |
uzunluk | 94 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Kullanılabilir Genişlik | 48 " |
genişlik | 51 1 / 2 " |
İle çalışır | SWA-60-AW, SWA-82-AW |
Gemi ağırlığı (kg) | 205.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 238.76 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60-AW-SCL | 10000 lbs. | 3 1 / 2 " | 108 " | 60 " | €9,777.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00