VESTIL SWA-CG Streç Sarmalı Güç Direği Zincir Koruması
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 83 " |
uzunluk | 14.44 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 11 5 / 8 " |
İle çalışır | SWA-50, SWA-70, SWA-51 karuselleri w / PMO seçenekleri |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.67 |
Gemi genişliği (cm) | 29.53 |
HS kodu | 8422909160 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00