VESTIL SWA-FILM Sarma Makinesi, Streç Sarma
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarı Otomatik Streç Sarma Makineleri Aksesuarı |
Renk | Temizle |
Çekirdek boyutu | 3" |
Flim Uzunluğu | 6000 ft. |
Caneriği | 80 |
ölçü | 80 saat |
Yükseklik | 20 " |
uzunluk | 9" |
Malzeme | AYPE |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 9" |
İle çalışır | SWA-48, SWA-54, SWA-60, SWA-48, SWA-50, SWA-70 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 51.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 3919102040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00