VESTIL SWA-R-48100-SCL Yaklaşma Rampası İçin Sarma Makinesi Seçeneği, 99 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Rampa |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 5 7 / 8 " |
uzunluk | 99.81 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Kullanılabilir Genişlik | 48 " |
genişlik | 51 1 / 2 " |
İle çalışır | SWA-48 |
Gemi ağırlığı (kg) | 270 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 253.52 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW | 3" | 61.41 " | €1,839.68 | ||
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | €1,874.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00