VESTIL SWA-R-60-AW Yaklaşma Rampası
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Rampa |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 61.41 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Kullanılabilir Genişlik | 48 " |
genişlik | 51 1 / 2 " |
İle çalışır | SWA-60-AW |
Gemi ağırlığı (kg) | 113.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-48100-SCL | 5 7 / 8 " | 99.81 " | €2,408.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | €1,874.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00