Vestil SWD-2/3 | El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 X 3 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SWD-2/3 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 3 İnç Boyutu | AG7ZXC

VESTIL SWD-2/3 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 3 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ZXC Modeli: SWD-2/3
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
€14.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Streç Sarma Dispenseri
RenkKırmızı siyah
Kordon Dia. (İçinde.)3"
Çekirdek Çapı3"
Yükseklik7"
uzunluk2"
MalzemeABS
Ölçü BirimleriHER
Bant Genişliği5"
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8205517500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Çekirdek ÇapıBant GenişliğigenişlikÜcret
VESTIL SWD-1 Parmak Uçlu Streç Sarma Dispenseri | AG7ZWZ SWD-1Sarı yeşil4.5 "4"5"3"herhangi5"€19.05
VESTIL SWD-2/1.5 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 1.5 İnç Boyut | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Kırmızı siyah7"2"2"1.5 "5"2"€14.15
VESTIL SWD-2/2 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 2 İnç Boyutu | AG7ZXB SWD-2 / 2Kırmızı siyah7"2"2.5 "2"5"2.5 "€14.15
VESTIL SWD-3 Sıkıştırmalı Streç Sarma Dispenseri | AG7ZXD SWD-3Siyah4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "herhangi2.75 "€22.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SWD-2/3 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 3 İnç Boyutu
€14.15 / Adet