Vestil SWD-3 | Sıkıştırılmış Kavrama Streç Sarma Dispenseri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL SWD-3 Sıkıştırmalı Streç Sarma Dispenseri | AG7ZXD

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Streç Sarma Dispenseri

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ZXD Modeli: SWD-3
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
€22.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Streç Sarma Dispenseri
RenkSiyah
Kordon Dia. (İçinde.)1 1 / 2 "
Çekirdek Çapı1.5 "
Yükseklik4.25 "
uzunluk2.75 "
MalzemeABS
Maks. Çekirdek Çapı4.5 "
Maks. Alan sayısı Dia dışında.2.75 "
Maks. Streç Sarma Genişliği24 "
Ölçü BirimleriHER
Min. Çekirdek Çapı1.5 "
Min. Streç Sarma Genişliği4"
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-swd-3.pdf
Bant Genişliğiherhangi
UPC691215079167
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205517500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Çekirdek ÇapıBant GenişliğigenişlikÜcret
VESTIL SWD-1 Parmak Uçlu Streç Sarma Dispenseri | AG7ZWZ SWD-1Sarı yeşil4.5 "4"5"3"herhangi5"€19.05
VESTIL SWD-2/1.5 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 1.5 İnç Boyut | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Kırmızı siyah7"2"2"1.5 "5"2"€14.15
VESTIL SWD-2/2 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 2 İnç Boyutu | AG7ZXB SWD-2 / 2Kırmızı siyah7"2"2.5 "2"5"2.5 "€14.15
VESTIL SWD-2/3 El Tipi Streç Sarma Dispenseri, 5 x 3 İnç Boyutu | AG7ZXC SWD-2 / 3Kırmızı siyah7"2"--5"3"€14.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Streç Sarma Dispenseri
€22.03 / Adet