VESTIL SY-PNTR Pnömatik Lastik Seçeneği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alüminyum Koruma Rampa Aksesuarı |
Renk | Siyah |
Düşük Yükseklik | 40 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Yükseltilmiş Yükseklik | 66 " |
beden | Birime Uyacak Şekilde Üretildi |
Lastik Çapı | 20 1 / 2 " |
Jant | 10 " |
Lastik Genişliği | 8" |
İçin kullanılır | Optimum Sonuçlar için Endüstriyel Uygulamalar |
HS kodu | 4011620000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00