Vestil Tbr-15 | Plastik Alet Dengeleyici, 10 - 15 Lb., Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL TBR-15 Plastik Takım Dengeleyici, 10 - 15 Lb., Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8ACM Modeli: TBR-15
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
€622.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım Dengeleyici
piller DahilYok hayır
Kablo Uzunluğu8 ft.
Kablo MalzemesiMetal
RenkSiyah
Yükseklik14 "
Kapsar(1) Takım Dengeleyici - Yay Kumandalı (Elektrik gerektirmez)
uzunluk8.75 "
Yükleme kapasitesi15 lbs.
KilitlemeYok hayır
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Yükleme kapasitesi15 lbs.
Ölçü BirimleriHER
Minimum Yük10 lbs.
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuYükseklikuzunlukYükleme kapasitesiMinimum YükgenişlikÜcret
VESTIL TBR-1 Plastik Takım Dengeleyici, 1 - 3 Lb., Siyah | AG8ACJ TBR-16 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€147.84
VESTIL TBR-10 Plastik Takım Dengeleyici, 5 - 10 Lb., Siyah | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€523.85
VESTIL TBR-12 Plastik Takım Dengeleyici, 8 - 12 Lb., Siyah | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€572.67
VESTIL TBR-23 Plastik Takım Dengeleyici, 16 - 23 Lb., Siyah | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€730.04
VESTIL TBR-3 Plastik Takım Dengeleyici, 1-1/2 - 3 Lb., Siyah | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lb.3"€157.86
VESTIL TBR-5 Plastik Alet Dengeleyici, 3 - 5 Lb., Siyah | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€160.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL TBR-15 Plastik Takım Dengeleyici, 10 - 15 Lb., Siyah
€622.63 / Adet