VESTIL TCD-U-72-AC Üniversal AC Damperli Damper, 400 Lb. Kapasite, 74 İnç x 45 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kovası Damper |
Kapasite | 400 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Genişliği | 2" |
Şut Derinliği | 35 7 / 8 " |
Oluk Genişliği | 34 3 / 4 " |
Renk | Mavi sarı |
derinlik | 87 5 / 8 " |
Boşaltma Açısı | 135 Derece |
Yükseklik | 90 " |
HP | 2 hp |
uzunluk | 87 5 / 8 " |
Seviye Yüksekliği | 53 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Açısı | 135 Derece |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 72 " |
Maks. Döndürme Derecesi | 45 Derece |
Ölçü Birimleri | HER |
Kilit Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Platform Uzunluğu | 35 7 / 8 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 34 3 / 4 " |
Power | AC |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tcd-u-72-ac.pdf |
Gerilim | 115V AC |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek tipi | sert |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 46 " |
Arası Yüksekliğe Sahip Çöp Kutularıyla Çalışır | 27 "50 için" |
Arası Uzunluktaki Çöp Kutularıyla Çalışır | 20 1/2 "- 35 7/8" |
Arası Genişliğe Sahip Çöp Kutularıyla Çalışır | 17 1/2 "- 34 3/4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 393.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 113.35 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Maks. Boşaltma Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Döndürülmüş Yükseklik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-U-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 115V AC | €7,287.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-U-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 12V DC | €7,287.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-U-60-AC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 115V AC | €7,999.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-U-60-DC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 12V DC | €7,999.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
TCD-U-72-DC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | 12V DC | €8,234.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00