VESTIL TG-1200-ROLL Vinil Şerit Rulosu, 0.12 İnç Kalınlık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Rulo |
Kırılganlık Sıcaklığı | 35 Derece C |
Renk | Temizle |
derinlik | 0.12 " |
Graves Gözyaşı Uzantısı | 2.07 " |
Graves Yırtılma Yükü | 35.4 lbs. |
Pus Geçirgenliği | %6.3 |
Yükseklik | 2400 " |
uzunluk | 200 ft. |
%100 Uzamada Yük | 32.2 lbs. |
Işık Geçirgenliği | %82.80 |
Malzeme | PVC vinil |
Maks. Çekme Uzaması | %388 |
Ölçü Birimleri | HER |
Açılış yüksekliği | 2400 " |
Açılış genişliği | 12 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -10 derece 140 dereceye kadar F |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-1200-roll.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.22 |
Eğilmede Sertlik | 1805 psi @ 23 Derece. C |
Mukavemet @ %100 Uzama | 1181 psi |
Gerilme direnci | 2635 psi |
Kalınlık | 0.12 " |
UPC | 691215049412 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6096 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.3 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3920100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Açılış yüksekliği | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1600-RULO | 0.16 " | 1200 " | 100 ft. | 1200 " | 0.16 " | 16 " | €541.09 | ||
TG-600-RULO | 0.06 " | 3600 " | 300 ft. | 3600 " | 0.06 " | 6" | €395.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-800-RULO | 0.08 " | 3600 " | 300 ft. | - | 0.08 " | 8" | €579.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00