VESTIL TG-3R-BK Ağaç Izgarası, Yuvarlak, Siyah, 3 Ayak
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ızgara |
Renk | Siyah |
Delik Açma | 12 " |
Kapsar | (6) kapak vidaları, (6) somunlar, (12) rondelalar |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Plastik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-3r-bk.pdf |
stil | Yuvarlak |
Kalınlık | 2" |
UPC | 747494213027 |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | stil | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-4S-BK | 48 " | Kare | 2" | 48 " | €704.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-4S-F-BK | 42 " | Kare | 1.5 " | 1.5 " | €175.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-5S-BK | 60 " | Kare | 2" | 60 " | €930.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-5S-F-BK | 54 " | Kare | 1.5 " | 1.5 " | €216.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00