VESTIL TG-5S-F-BK Ağaç Izgara Çerçevesi, Kare, Siyah, 5 Ayak
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ızgara |
Renk | Siyah |
Çerçeve Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Çerçeve Tarafı | 4 |
çerçeve Genişliği | 1 1 / 2 " |
uzunluk | 54 " |
Malzeme | Plastik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-tg-5s-f-bk.pdf |
stil | Kare |
Kalınlık | 1.5 " |
UPC | 747494215540 |
genişlik | 1.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | stil | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-3R-BK | 36 " | Yuvarlak | 2" | 36 " | €741.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-4S-BK | 48 " | Kare | 2" | 48 " | €704.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-4S-F-BK | 42 " | Kare | 1.5 " | 1.5 " | €175.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
TG-5S-BK | 60 " | Kare | 2" | 60 " | €930.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00