Vestil Tt-8-4 | Döner Tabla 8" Çap 4" Yükseklik 500 Lb Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL TT-8-4 Döner Tabla, 8 İnç Çap, 4 İnç Yükseklik, 500 Lb. Kapasite | AG8BFG

VESTIL TT-8-4 Döner Tabla, 8 İnç Çap, 4 İnç Yükseklik, 500 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BFG Modeli: TT-8-4
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
€156.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Döner Tabla
Ayarlanabilir YükseklikYok hayır
piller DahilYok hayır
Kapasite500 lbs.
RenkSiyah, Gümüş
çerçeve MalzemeÇelik
Yükseklik4"
Yükseklik Aralığı3 15 / 16 "
uzunluk8"
MalzemeÇelik
Maks. Yükseklik3.94 "
Ölçü BirimleriHER
Plaka Yüksekliği5 / 16 "
Plaka malzemesiÇelik
Güç KaynağıManuel
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-tt-8-4.pdf
Pikap Çapı8"
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkYükseklik AralığıMaks. YükseklikGüç KaynağıPikap ÇapıÜcret
VESTIL TT-12-4 Döner Tabla, 12 İnç Çap, 4 İnç Yükseklik, 500 Lb. Kapasite | AG8BET TT-12-4500 lbs.Siyah, Gümüş3 7 / 8 "3.88 "Manuel12 "€199.00
VESTIL TT-12-7/8 Döner Tabla, 12 İnç Çap, 7/8 İnç Yükseklik, 500 Lb. Kapasite | AG8BEU TT-12-7 / 8500 lbs.Siyah, Gümüş13 / 16 "0.81 "Manuel12 "€173.08
VESTIL TT-18-4 Döner Tabla, 18 İnç Çap, 4 İnç Yükseklik, 500 Lb. Kapasite | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Siyah, Gümüş3 7 / 16 "3.88 "Manuel18 "€373.49
VESTIL TT-18-7/8 Döner Tabla, 18 İnç Çap, 7/8 İnç Yükseklik, 1000 Lb. Kapasite | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Siyah, Gümüş13 / 16 "0.81 "Manuel18 "€330.69
VESTIL TT-18-CDPED Pikap, 18 İnç Çap, 24 İnç - 34 İnç Yükseklik, 2 Katlı | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Mavi siyah-33.25 "Pnömatik18 "€775.85
VESTIL TT-18-CPED Pikap, 18 İnç Çap, 20 İnç ila 30 İnç Yükseklik, 2 Katlı | AG8BEY TT-18-CPED300 lbs.Siyah-30.88 "Pnömatik18 "€535.33
VESTIL TT-18-DPED Pikap, 18 İnç Çap, 25 İnç ila 36 İnç Yükseklik, 2 Katlı | AG8BEZ TT-18-DPED300 lbs.Mavi siyah-34.94 "Manuel18 "€542.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL TT-8-4 Döner Tabla, 8 İnç Çap, 4 İnç Yükseklik, 500 Lb. Kapasite
€156.01 / Adet