Vestil Tw-38 | 10 ila 80 Ft-lb.s Derecelendirmeli Tork Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL TW-38 Tork Anahtarı, 10 ila 80 Ft-Lb.s Derecelendirmesine Sahip

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BFU Modeli: TW-38
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
€84.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikrometre Tork Anahtarı
doğruluk-/+%4
RenkGümüş
derinlik15.5 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Yükseklik2"
Kapsardava
uzunluk14.25 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-tw-38.pdf
Tork Aralığı10 ila 80 ft.-lbs.
UPC691215044394
genişlik3"
Anahtar Ucu Boyutu3 / 4 "
Anahtar Uzunluğu14 1 / 4 "
İngiliz anahtarı stiliClicker

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiTW

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Vestil BUNG-S Davul Tapa Prizleri: Tambur tapalarının takılması ve sökülmesi için kullanılırlar. Ayrıca sıkışmış ve paslanmış tapaların dönmesini de kolaylaştırırlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • UNC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuuzunlukTork AralığıÜcret
VESTIL TW-12 Tork Anahtarı, 10 ila 150 Ft-Lb.s Derecelendirmeli | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10 ila 150 ft.-lbs.€85.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL TW-38 Tork Anahtarı, 10 ila 80 Ft-Lb.s Derecelendirmesine Sahip
€84.31 / Adet