VESTIL ULM-EPT-2745-44 Elektrikli Transpalet, 27 x 44-1/2 İnç Boyut, 4400 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
piller Dahil | Evet |
Batarya voltajı | 24V |
Kapasite | 4400 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Renk | Gümüş |
derinlik | 72 " |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3.38 " |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 8.25 " |
Çatal uzunluğu | 44 1 / 2 " |
Çatal Genişliği | 27 " |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
sınıf | 304L kalite |
Sap uzunluğu | 55.88 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 56 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 4.75 " |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ulm-ept-2745-44.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 8.25 " |
Servis Aralığı | 3 3/8 "- 7 5/8" |
UPC | 691215129138 |
Gerilim | 24V |
genişlik | 28 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00