Vestil Urwc-15 | Standart Tekerlek Takozu, 11 X 8 X 8 İnç Boyutu, 30 Ton, Turuncu, Üretan | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL URWC-15 Standart Tekerlek Takozu, 11 x 8 x 8 İnç Boyutu, 30 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHP

VESTIL URWC-15 Standart Tekerlek Takozu, 11 x 8 x 8 İnç Ebat, 30 Ton, Turuncu, Üretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BHP Modeli: URWC-15

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€65.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
Kapasite30 ton
Takoz StiliStandart
RenkPortakal
Sap DahilEvet
KollarıEvet
Yükseklik8"
Delik Çapı1 1 / 8 "
uzunluk11 "
Yük Taşıma Limiti60000 lbs.
MalzemeÜretan
Inşaat malzemesiPlastik
Maks. Lastik Çapı40 "
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik11 "
Toplam yükseklik8"
toplam Genişlik8"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-urwc-15.pdf
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği8"
Tekerlek Takozu Uzunluğu11 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı9 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği8"
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)20.64
Gemi uzunluğu (cm)28.58
Gemi genişliği (cm)18.73
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL URWC-2 Tekerlek Takozu, Mini, 8 x 7 x 6 İnç Boyut, 15 Ton Kapasite, Turuncu, Üretan | AG8BHQ URWC-2---PortakalÜretan€65.74
VESTIL URWC-25 Tekerlek Takozu, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 İnç Boyutu, 30 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHR URWC-25---PortakalÜretan€306.31
VESTIL URWC-25-SS Çelik Saplamalı Tekerlek Takozu, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 İnç Ebat, 30 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHT URWC-25-SS---PortakalÜretan€415.19
VESTIL URWC-35 Süper Tekerlek Takozu, 24 x 14 x 14 İnç Boyutu, 80 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHU URWC-35---PortakalÜretan€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Tekerlek Takozu, 24 x 18 x 18 İnç Boyutu, 800 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHV URWC-45---PortakalÜretan€558.20
VESTIL URWC-8 Tekerlek Takozu, Standart Halkalı Cıvata, 6 x 9-1/2 x 8 İnç Boyutu, 20 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHW URWC-8---PortakalÜretan€57.25
VESTIL URWC-8-HDL Saplı Tekerlek Takozu, 6 x 9-1/2 x 8 İnç Boyutu, 20 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHX URWC-8-HDL---PortakalÜretan€61.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL URWC-15 Standart Tekerlek Takozu, 11 x 8 x 8 İnç Ebat, 30 Ton, Turuncu, Üretan
€65.65 / Adet