Vestil Urwc-8 | Tekerlek Takozu, Standart Halkalı Cıvata, 6 X 9-1/2 X 8 İnç Boyutu, 20 Ton, Turuncu, Üretan | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL URWC-8 Tekerlek Takozu, Standart Halkalı Cıvata, 6 x 9-1/2 x 8 İnç Boyutu, 20 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHW

VESTIL URWC-8 Tekerlek Takozu, Standart Halkalı Cıvata, 6 x 9-1/2 x 8 İnç Ebat, 20 Ton, Turuncu, Üretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BHW Modeli: URWC-8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€57.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
Kapasite15 ton
Takoz StiliStandart Halkalı Cıvata
RenkPortakal
Sap DahilYok hayır
KollarıYok hayır
Yükseklik8"
uzunluk6"
Yük Taşıma Limiti30000 lbs.
MalzemeÜretan
Inşaat malzemesiPlastik
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik6"
Toplam yükseklik8"
toplam Genişlik9.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-urwc-8.pdf
kullanımArabalar, Kamyonlar ve Uçaklar
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği8"
Tekerlek Takozu Uzunluğu6"
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı3 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği9.5 "
genişlik9.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL URWC-15 Standart Tekerlek Takozu, 11 x 8 x 8 İnç Boyutu, 30 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHP URWC-15---PortakalÜretan€65.65
VESTIL URWC-2 Tekerlek Takozu, Mini, 8 x 7 x 6 İnç Boyut, 15 Ton Kapasite, Turuncu, Üretan | AG8BHQ URWC-2---PortakalÜretan€65.74
VESTIL URWC-25 Tekerlek Takozu, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 İnç Boyutu, 30 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHR URWC-25---PortakalÜretan€306.31
VESTIL URWC-25-SS Çelik Saplamalı Tekerlek Takozu, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 İnç Ebat, 30 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHT URWC-25-SS---PortakalÜretan€415.19
VESTIL URWC-35 Süper Tekerlek Takozu, 24 x 14 x 14 İnç Boyutu, 80 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHU URWC-35---PortakalÜretan€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Tekerlek Takozu, 24 x 18 x 18 İnç Boyutu, 800 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHV URWC-45---PortakalÜretan€558.20
VESTIL URWC-8-HDL Saplı Tekerlek Takozu, 6 x 9-1/2 x 8 İnç Boyutu, 20 Ton, Turuncu, Üretan | AG8BHX URWC-8-HDL---PortakalÜretan€61.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL URWC-8 Tekerlek Takozu, Standart Halkalı Cıvata, 6 x 9-1/2 x 8 İnç Ebat, 20 Ton, Turuncu, Üretan
€57.25 / Adet