VESTIL VAN-J-AC Kaldırma Kolu, AC Enerjili
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Taban Yüksekliği | 6.38 " |
Taban Uzunluğu | 8" |
Taban Genişliği | 8" |
Kapasite | 400 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 8 ft. |
derinlik | 45.75 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 39.75 " |
Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 36.13 " |
Uzatılmış Min. Kanca Yüksekliği | 0" |
Yerden yükseklik | 30 1 / 8 " |
Yükseklik | 46.06 " |
Kanca Yüksekliği | 36 1 / 8 " |
uzunluk | 45.75 " |
Mast Boyutu | 4" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 2 hp |
Montaj Plakası Uzunluğu | 8" |
Montaj Plakası Genişliği | 8" |
Genel Kablo Uzunluğu | 25 ft. |
Faz | 1 |
Power | AC / 115V / Faz 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Tipi | AC Enerjili Vinç |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-van-j-ac.pdf |
Geri Çekilmiş Kapasite | 400 lbs. |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 19.88 " |
Geri çekilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 36.13 " |
Geri çekildi Min. Kanca Yüksekliği | 0" |
rotasyon | 360 Derece |
Salıncak Erişimi | 0" - 39 3/4" |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 9.94 " |
Tam Yükte Vinç Hızı | 10 FPM |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 117 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.21 |
Gemi genişliği (cm) | 25.24 |
HS kodu | 8426300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Uzatılmış Min. Kanca Yüksekliği | Yerden yükseklik | Tam Yükte Vinç Hızı | + | Genel Kablo Uzunluğu | Güç Tipi | Geri çekildi Min. Kanca Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN-J | 13.56 " | 0" | 31 9 / 16 " | - | Davit Vinç | 10 ft. | Manuel El Vinci | 0" | €1,231.62 | ||
VAN-J-DC | 12.31 " | 36.13 " | 31 3 / 8 " | 7 FPM | Davit Vinç | 46 ft. | 12V DC | 36.13 " | €1,700.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00