Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL VDFT-6PKG Varil Musluk, Ayarlanamaz, 3/4 İnç Tapa, 6'lı Paket | AG8BMJ

VESTIL VDFT-6PKG Varil Musluk, Ayarlanamaz, 3/4 İnç Tapa, 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BMJ Modeli: VDFT-6PKG
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
€29.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Musluk
piller DahilYok hayır
Bung Deliği Çapı.3 / 4 "
Tıpa Boyutu3 / 4 "
RenkBeyaz
Korozyon DirenciEvet
Tambur Konu Çapı.3 / 4 "
Musluk Kanca Kapasitesi51 gal.
Musluk MalzemesiPlastik
Yükseklik2.81 "
uzunluk4.19 "
KilitlenebilirEvet
Malzemepolietilen
Ölçü BirimleriPAKET
Conta Sayısı3
Çıkış Dia.0.875 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-vdft-6pkg.pdf
Konu Dia.3 / 4 "
genişlik0.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.14
Gemi uzunluğu (cm)10.64
Gemi genişliği (cm)2.22
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
VESTIL VDFT Varil Musluk, Ayarlanamaz, 3/4 İnç Tapa | AG8BMH VDFT€18.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL VDFT-6PKG Varil Musluk, Ayarlanamaz, 3/4 İnç Tapa, 6'lı Paket
€29.00 / Adet