VESTIL VDKR-7-TB Boru Korkulukları İçin Süpürgelik, 7 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | tekmelik |
Bitiş | Kaplamalı Sarı |
Yükseklik | 4" |
Delik Çapı | 1 / 2 " |
uzunluk | 86 9 / 16 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Cıvata Deliği Sayısı | 4 |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Plaka Uzunluğu | 7 1 / 4 " |
Plaka kalınlığı | 1 / 4 " |
Plaka Genişliği | 5" |
Hoşgörü | -/+1/4" |
genişlik | 4 3 / 4 " |
İle çalışır | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 219.23 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00