Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL VHMS-2 Çelik Makine Rulosu, 2000 Lb'lik. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BPW Modeli: VHMS-2
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
€236.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekipman Silindiri
Kapasite2000 lbs.
Tekerlek MalzemesiÇelik
Tekerlek Boyutu0.75 "
Tekerlek TipiÇelik Rulo
RenkPortakal
BileşenlerMakine Rulosu
Yükseklik3.25 "
uzunluk8"
Yükleme kapasitesi2000 lbs.
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Tekerlek Sayısı1
Tekerlek Sayısı1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-vhms-2.pdf
beden8 "3.5 x"
Tekerlek boyutu3.25 "
Tekerlek tipiÇelik Rulo
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukYükleme kapasitesibedengenişlikÜcret
VESTIL VHMS-15 Çelik Makina Rulosu, 15000 Lb'lik. Kapasite | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "5.75 x"5.75 "€453.75
VESTIL VHMS-30 Çelik Makina Rulosu, 30000 Lb'lik. Kapasite | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "6.5 x"6.5 "€579.77
VESTIL VHMS-8 Çelik Makina Rulosu, 8000 Lb'lik. Kapasite | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "5.5 x"5.5 "€416.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL VHMS-2 Çelik Makine Rulosu, 2000 Lb'lik. Kapasite
€236.08 / Adet