VESTIL VKx-05-5 Kompakt ve Hafif Kaldıraçlı Vinç, 500 Lb. Kapasite, 5 Feet Standart Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Kaldırma |
Kapasite | 500 lbs. |
Zincir uzunluğu | 5 ft. |
Renk | Gümüş |
Sap uzunluğu | 5 3 / 4 " |
Kanca Açma Mesafesi | 7 7 / 8 " |
Kol Uzunluğu | 5.75 " |
Kol Direnci | 45 lbs. |
Kaldırma Uzunluğu | 5 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vkx-05-5.pdf |
Anma Yükünü Kaldırmak İçin Çekin | 45 lbs. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Sap uzunluğu | Kanca Açma Mesafesi | Kol Direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKx-10-5 | 1000 lbs. | 6 1 / 4 " | 9 7 / 8 " | 55 lbs. | €300.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00