VESTIL VKx-10-5 Kompakt ve Hafif Kaldıraçlı Vinç, 1000 Lb. Kapasite, 5 Feet Standart Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Kaldırma |
Kapasite | 1000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 5 ft. |
Renk | Gümüş |
Sap uzunluğu | 6 1 / 4 " |
Kanca Açma Mesafesi | 9 7 / 8 " |
Kol Uzunluğu | 6.25 " |
Kol Direnci | 55 lbs. |
Kaldırma Uzunluğu | 5 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vkx-10-5.pdf |
Anma Yükünü Kaldırmak İçin Çekin | 55 lbs. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Sap uzunluğu | Kanca Açma Mesafesi | Kol Direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKx-05-5 | 500 lbs. | 5 3 / 4 " | 7 7 / 8 " | 45 lbs. | €271.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00