Vestil Vprdo-1 | Dökme Alüminyum Taşıyıcı, 1500 Lb. Kapasite, 4.5 İnç Uzunluk X 4.5 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL VPRDO-1 Dökme Alüminyum Araba, 1500 Lb. Kapasite, 4.5 İnç Uzunluk x 4.5 İnç Genişlik | AG8BXQ

VESTIL VPRDO-1 Dökme Alüminyum Taşıyıcı, 1500 Lb. Kapasite, 4.5 İnç Uzunluk x 4.5 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8BXQ Modeli: VPRDO-1
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
€117.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+bebek
Kapasite1500 lbs.
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Boyutu3.5 "3 x"
Tekerlek TipiRulman
RenkGümüş
derinlik4.5 "
Yükseklik4.25 "
Kullanım Yüksekliği3 1/2 fit
uzunluk4.5 "
MalzemeAlüminyum
Ölçü BirimleriHER
Tekerlek Sayısı1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-vprdo-1.pdf
Silindir Çapı.3.5 "
Silindir türüfenolik
Rulo Genişliği3"
Statik Yük Kapasitesi1,500 lbs.
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitederinlikTekerlek SayısıgenişlikÜcret
VESTIL VPRDO-2 Dökme Alüminyum Araba, 3000 Lb. Kapasite, 8.5 İnç Uzunluk x 4.75 İnç Genişlik | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "€206.07
VESTIL VPRDO-4 Dökme Alüminyum Araba, 6000 Lb. Kapasite, 8.5 İnç Uzunluk x 8.5 İnç Genişlik | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "€366.41
VESTIL VPRDO-6 Dökme Alüminyum Araba, 9000 Lb. Kapasite, 12.5 İnç Uzunluk x 8.5 İnç Genişlik | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€505.34
VESTIL VPRDO-6T Dökme Alüminyum Araba, 3000 Lb. Kapasite, 12.5 İnç Uzunluk x 8.5 İnç Genişlik | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€502.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL VPRDO-1 Dökme Alüminyum Taşıyıcı, 1500 Lb. Kapasite, 4.5 İnç Uzunluk x 4.5 İnç Genişlik
€117.35 / Adet