VESTIL VSC-SSC-NB Saklama Dolabı, 24 x 84 İnç Boyut, Özel
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Ayarlanabilir Raflar | Evet |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 84 " |
uzunluk | 24 " |
Kilitlenebilir | Evet |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 14 saat |
Ölçü Birimleri | HER |
Raf Sayısı | 0 |
Kapı Sayısı | 2 |
Toplam Kutu Sayısı | görenek |
UPC | 691215064750 |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 315 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kutu Tipi | Kapasite | Raf Sayısı | A Stili Kutu Sayısı | B Stili Kutu Sayısı | Kutu Sayısı | D Stil Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | €4,720.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-3501-132 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | €4,865.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-3501-NB | Çelik | - | - | - | - | - | - | - | €3,181.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-JC-137 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | €5,881.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-JC-171 | Çelik, Plastik | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | €6,321.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSC-JC-NB | Çelik | - | - | - | - | - | - | - | €4,137.88 | ||
VSC-SSC-185 | Çelik, Plastik | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | €6,319.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00