VESTIL VSWP-60 Forklifte Monteli 60 İnç Fırçalı Süpürge
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Montajlı Süpürge Süpürgesi |
Ek tipi | Güvenlik Zincirleriyle Monte Edilen Forklift |
Kıl Yüksekliği | 8" |
Kıl Malzemesi | Polipropilen |
Renk | Kırmızı siyah |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2" |
Uyumlu Çatal Genişliği | 5" |
Çatal Cep Merkezi | 19 " |
Çatal Cep Uzunluğu | 8" |
Çatal Cephesi Boyutu | 5" |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
Yükseklik | 12 " |
uzunluk | 9" |
Ölçü Birimleri | HER |
Toplam yükseklik | 9" |
Uzunluk | 5" |
toplam Genişlik | 61 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-vswp-60.pdf |
Değiştirilebilir Kıllar | Evet |
Süpürme Genişliği | 60 " |
genişlik | 60 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
VSWP-48 | 48 " | €1,239.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00